Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBola
- Tamaño del bastidor56J
- Longitud del motor menos eje6.06
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C10.43 pulg.
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso21 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base3450 rpm
- Descripción Palabra clave0.33 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa1.2-1.1/0.55 A
- Eficiencia a plena carga67.7 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Código KVAJ
- kW0.25 kW
- Número de catálogo del fabricanteJ047
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856032270
- Categoría del motorMotor de la bomba de impulsión
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Protector de sobrecarga1.75
- Tipo de productoMotores de bomba
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeJ
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de bomba de uso general de 0.33 HP, fase 3 , 3600 RPM, 208-230/460 V, bastidor 56J , ODP
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856032270
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Rodamientos de bolas doblemente sellados, bloqueados mecánicamente en el extremo del eje Servicio continuo chapado en el nombre 60/50 hertz, 190/380 voltios en la siguiente base HP 56C = eje de acero al carbono con llave 56J = eje roscado de acero inoxidable 416 con cubierta antigoteo de cabestrillo incluida