Motion
449TTFS8111CU

LEESON (RRX)
449TTFS8111CU

Motor de uso general - 150 hp, 900 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 449 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 890 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04738620
No. Fabricante 449TTFS8111CU
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
449TTFS8111CU

Motor de uso general - 150 hp, 900 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 449 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 890 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04738620
No. Fabricante 449TTFS8111CU

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    NU319
  • Tamaño del bastidor
    449
  • Longitud del motor menos eje
    28.75 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6318
  • Longitud total de la dimensión C
    51.69 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    3.3750 pulg.
  • Peso
    2872 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Aplicaciones
    Sopladores, compresores, transportadores, ambientes sucios, polvoriento, ventiladores, maquinaria industrial instalada en mojado, bombas
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 CAPACIDAD
  • RPM base
    890 rpm
  • Descripción Palabra clave
    150 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    206.0 A
  • Corriente de carga completa
    206.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    94.5 %
  • Clase de aislamiento
    H
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    F
  • kW
    112 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856014818
  • Caballos de fuerza del motor
    150 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    8
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 150 HP, fase 3 , 900 RPM, 460 V, bastidor 449T , TEFC
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    900 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 150 HP, fase 3 , 900 RPM, 460 V, bastidor 449T , TEFC
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856014818
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
150HP 900RPM L442 TEFC 460V 447/449T 3PH
  • Cojinete del rodillo en el extremo del eje solo para carga con correa
  • Clasificación de 60/50 hercios, 190/380 voltios a la siguiente potencia inferior
  • El motor acepta un kit de cara C
  • Kits para tareas severas disponibles.
  • Eslinga de eje, cojinetes reengrasables (182T y más grandes), terminales de plomo (364T y más grandes) y tapas de cojinetes en 444T y más grandes
  • Aislamiento de clase H

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo