Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C10.69 pulg.
- Factor de servicio1.60
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso16 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- AplicacionesQuemador de aceite
- RPM base3450 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa7.4/3.5-3.7 A
- Eficiencia a plena carga66.7 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856041678
- Categoría del motorMotores de propósito definido
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeRonda
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaManual
- UPC_NO722856041678
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Par de arranque moderado Diseño de ciclo de inducción de arranque de condensador NEMA 56C Factores de servicio de la bomba de chorro NEMA de montaje directo