Motion
56C34D2104F

LEESON (RRX)
56C34D2104F

Motor de propósito definido - 3/4 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56C , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 3450 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #04738677
No. Fabricante 56C34D2104F
Precio321.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
56C34D2104F

Motor de propósito definido - 3/4 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56C , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 3450 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #04738677
No. Fabricante 56C34D2104F
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
Precio321.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    10.94 pulg.
  • Factor de servicio
    1.50
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    20 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Aplicaciones
    Quemador de aceite
  • RPM base
    3450 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    9.8/4.8-4.9 A
  • Eficiencia a plena carga
    70 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856041685
  • Categoría del motor
    Motores de propósito definido
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Automático
  • UPC_NO
    722856041685
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4HP 3600RPM O214 DP 115/208-230V 56C
  • Par de arranque moderado Diseño de ciclo de inducción de arranque de condensador NEMA 56C Factores de servicio de la bomba de chorro NEMA de montaje directo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo