Motion
P195
Motor de manejo de aire (HVAC) - 1 hp, 1200 rpm, monofásico, 200-230/460 V, bastidor 48Z , caja ABIERTA, 60 Hz, base de 1075 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #04738679
No. Fabricante P195
Precio745.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de manejo de aire (HVAC) - 1 hp, 1200 rpm, monofásico, 200-230/460 V, bastidor 48Z , caja ABIERTA, 60 Hz, base de 1075 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #04738679
No. Fabricante P195
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
Precio745.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    48Z
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    16.05 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    21 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1075 rpm
  • Descripción
    Motor del ventilador del condensador, 1 HP, 1 fase, 60 Hz, 200-230/460 V, 1200 RPM, 48Z fotogramas, ABIERTO
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Condensador de división permanente (PSC)
  • Tipo de envolvente
    ABIERTO
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    5.8-5.6 A
  • Eficiencia a plena carga
    67 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Código KVA
    A
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856038067
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Orientación del motor
    CUALQUIERA
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    200-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    BOLA
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    AUTOMÁTICO
  • UPC_NO
    722856038067
  • Voltaje
    200-230/460 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1HP 1200RPM P195 ABIERTO 200-230/460V 48Z
  • El bastidor abierto y los soportes El eje con protector antilluvia único plano se ajusta sobre el eje para proteger el motor en posición vertical hacia arriba del eje El protector térmico de restablecimiento automático del eje Condensador no incluido.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo