Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56
- Longitud total de la dimensión C9.85 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso18 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1625 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa5.4 A
- Eficiencia a plena carga59.1 %
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856042811
- Categoría del motorMotores de propósito definido
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Estándares cumplidosUL
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO722856042811
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
1/2HP 1800RPM PG252 DP 115V 56 1PH
- Protección térmica, como se indica Interruptor electrónico de inversión instantánea Tornillos de abrazadera extendidos para montar el protector de la correa o los accesorios Interruptor de inversión de tres polos y doble tiro suministrado por el cliente
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad