Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6312
- Tamaño del bastidor324TS
- Longitud del motor menos eje13.00 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C28.87 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje1.8750 pulg.
- Peso770 lb
Details
- 2D Dibujo
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base1780 rpm
- Descripción Palabra clave40 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeEPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa95.00 / 47.50 A, 95.0/47.5 A
- Eficiencia a plena carga94.1 %
- Grupo y claseClase I - Grupo C y D, Clase II - Grupo F y G
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP54
- Código KVAG
- kW30 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856023834
- Categoría del motorMotor de freno a prueba de explosiones/en zonas peligrosas
- Caballos de fuerza del motor40 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6311
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeTS
- Estándares cumplidosCSA
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono1800 rpm
- Código de temperaturaT3B
- Protección térmicaTermostatos (N/C)
- Tipo de cojineteBola
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
40HP 1800RPM U078A EPFC 230/460V 324TS
- Cumple con la eficiencia NEMA Premium® Par 10:1 variable, consulte la columna de servicio del inversor para obtener información sobre el sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F de par constante Calidad Blue Chip®, construcción de hierro fundido al 100 % para rigidez y vibración reducida Factor de servicio de pintura epoxi interna y externa 1.0 Balanceado de precisión a 0,08”/s, tubos de grasa extendidos Termostatos normalmente cerrados (deben conectarse al circuito de control) Cumple con el código de temperatura T3B, eslinga de eje, chapada en el nombre 60/50 Hz, 190/380 voltios, al siguiente HP inferior