Motion
182TTDW6001AA

LEESON (RRX)
182TTDW6001AA

Motor de bomba - 5 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 182T , caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base 3510 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04738700
No. Fabricante 182TTDW6001AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
182TTDW6001AA

Motor de bomba - 5 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 182T , caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base 3510 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04738700
No. Fabricante 182TTDW6001AA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    182T
  • Longitud del motor menos eje
    11
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    15.19 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    93 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Aplicaciones
    Sopladores y maquinaria en entornos, compresores, transportadores, bombas
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    3510 rpm
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    12.0/6.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    88.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    J
  • kW
    3.70 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    U1248
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856012760
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205
  • Protector de sobrecarga
    1.15
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 5 HP, fase 3 , 3600 RPM, 230/460 V, bastidor 182T , ODP
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856012760
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
5HP 3600RPM U1248 DP 230/460V 182T 3PH
  • Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007 El motor acepta un kit de cara C F1 de montaje solamente, no puede volver a montarse a F2 nominales de 60/50 hercios, 190/380 o 380 voltios a la siguiente potencia inferior

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo