Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBola
- Tamaño del bastidor184T
- Longitud del motor menos eje10
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C14.19 pulg.
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso84 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- AplicacionesSopladores y maquinaria en entornos, compresores, transportadores, bombas
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base1175 rpm
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa6.8/3.4 A
- Eficiencia a plena carga87.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22
- Código KVAK
- kW1.50 kW
- Número de catálogo del fabricanteU1267
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856012395
- Categoría del motorCerrar motor de bomba acoplado
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6205
- Protector de sobrecarga1.15
- Tipo de productoMotores de bomba
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono1200 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 2 HP, fase 3 , 1200 RPM, 230/460 V, bastidor 184T , ODP
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856012395
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007 El motor acepta un kit de cara C F1 de montaje solamente, no puede volver a montarse a F2 nominales de 60/50 hercios, 190/380 o 380 voltios a la siguiente potencia inferior