Motion
143TTDR6052AA

LEESON (RRX)
143TTDR6052AA

Motor de uso general - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, 143 bastidores, Caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, Base de 1760 rpm, Montaje en base rígida, Servicio continuo
Artículo MI #04738710
No. Fabricante 143TTDR6052AA
Precio1,132.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
143TTDR6052AA

Motor de uso general - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, 143 bastidores, Caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, Base de 1760 rpm, Montaje en base rígida, Servicio continuo
Artículo MI #04738710
No. Fabricante 143TTDR6052AA
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
Precio1,132.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    143
  • Longitud del motor menos eje
    9.06 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    12.99 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    43 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    1760 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Amperios de carga completa
    3.0/1.5 A
  • Corriente de carga completa
    3.20–3.00 / 1.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.5 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    N
  • kW
    0.75 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856010674
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 1 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 143T , ODP
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 1 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 143T , ODP
  • Protección térmica
    Automático
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856010674
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1HP 1800RPM U417A DP 230/460V 143T 3PH
  • Eficiencia compatible con EISA
  • El motor acepta un kit de cara C
  • Base combinada 56H, 143T y 145T con 12 orificios de montaje
  • F1 montaje solamente, no se puede volver a montar en F2
  • Clasificación de 60/50 hertzios, 190/380 o 380 voltios a la siguiente potencia inferior

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo