Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor145
- Longitud del motor menos eje9.56 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C12.49 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso48 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base1750 rpm
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Amperios de carga completa6.0/3.0 A
- Corriente de carga completa6.20–6.00 / 3.00 A
- Eficiencia a plena carga86.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22
- Código KVAN
- kW1.50 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856010742
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 2 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 145T , ODP
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 2 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 145T , ODP
- Protección térmicaAutomático
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856010742
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Eficiencia compatible con EISA
- El motor acepta un kit de cara C
- Base combinada 56H, 143T y 145T con 12 orificios de montaje
- F1 montaje solamente, no se puede volver a montar en F2
- Clasificación de 60/50 hertzios, 190/380 o 380 voltios a la siguiente potencia inferior