Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBola
- Tamaño del bastidor365TS
- Longitud del motor menos eje15
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C27.50 pulg.
- Diámetro del eje1.8750 pulg.
- Peso748 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente50 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base3550 rpm
- Descripción Palabra clave100 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa276.0/138.0 A
- Eficiencia a plena carga93 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP12
- Código KVAF
- kW75 kW
- Número de catálogo del fabricanteU527
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856036162
- Categoría del motorMotor de bomba contra incendios
- Caballos de fuerza del motor100 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor200/400 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6312
- Protector de sobrecarga1.15
- Tipo de productoMotores de bomba
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeTS
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Método de inicioArranque de Wdg de pieza, solo bajo voltaje y arranque en estrella, Delta Run
- Rpm síncrono3600 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de bomba contra incendios de 100 HP, fase 3 , 3600 RPM, 200/400 V, bastidor 365TS , ODP
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856036162
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Pintura roja en motores de doble voltaje de 25 HP a 200 HP NEMA, diseño B, código G o menos, con 12 conductores, adecuados para estrella-triángulo o para arranque en línea en voltaje, o arranque de bobinado parcial en voltaje bajo Los motores de voltaje simple tienen 12 conductores y son adecuados para estrella-triángulo, en línea o arranque de bobinado parcial Aceptarán kits C-Face, consulte la sección Accesorios para ver los kits Se convertirán en un elemento de acumulación cuando se agoten las existencias actuales