Motion
405TSTDS4332AT

MARATHON ELECTRIC
405TSTDS4332AT

Motor de bomba - 125 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 405TS , caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base 1778 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04738728
No. Fabricante 405TSTDS4332AT
Precio11,461.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
405TSTDS4332AT

Motor de bomba - 125 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 405TS , caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base 1778 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04738728
No. Fabricante 405TSTDS4332AT
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
Precio11,461.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    405TS
  • Longitud del motor menos eje
    17
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    31.00 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.1250 pulg.
  • Peso
    1,125 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    50 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 Capaz
  • RPM base
    1778 rpm
  • Descripción Palabra clave
    125 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    288.0/144.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    94.5 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    12
  • Código KVA
    G
  • kW
    93 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    U532
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856036216
  • Categoría del motor
    Motor de bomba contra incendios
  • Caballos de fuerza del motor
    125 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6313
  • Protector de sobrecarga
    1.15
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    TS
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA
  • Método de inicio
    Arranque de Wdg de pieza, solo bajo voltaje y arranque en estrella, Delta Run
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de bomba contra incendios de 125 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 405TS , ODP
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
125HP 1800RPM U532 DP 230/460V 405TS 3PH
  • Pintura roja en motores de doble voltaje de 25 HP a 200 HP NEMA, diseño B, código G o menos. Los motores de doble voltaje tienen 12 conductores, adecuados para estrella-triángulo o en el arranque de línea en voltaje, o en el arranque de bobinado parcial en voltaje bajo. Los motores de voltaje simple tienen 12 conductores y son adecuados para estrella-triángulo, en la línea o en el arranque de bobinado parcial. Aceptan kits de cara en C. Consulte la sección Accesorios para ver los kits de los modelos de 230/460 y 460 voltios clasificados para 50 HZ en el siguiente HP más bajo, 1.15 SF. Se convertirá en un artículo de acumulación cuando se agote el stock actual.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo