Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56Y
- Longitud total de la dimensión C11.50 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso27 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1075 rpm
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeOAO (aire libre)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa5.8-5.4/2.7 A
- Eficiencia a plena carga72.5 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP01
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856037855
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaSólo rotor de bloqueo automático
- UPC_NO722856037855
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Soporte de extremo de eje y bastidor cerrado Estructuras de acero de gran calibre El bastidor 56Y tiene una dimensión BA no NEMA de 1.97” Protector térmico de reinicio automático Plano y ranura en el eje