Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6309
- Tamaño del bastidor256T
- Longitud del motor menos eje15.15 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C23.04
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Peso462 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF2-ODE-Box
- RPM base1130 rpm
- Descripción Palabra clave10 CV
- Cojinete del extremo de la transmisiónBola
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- CaracterísticasDiseño NEMA D para pares de arranque y de ruptura extra altos Termostatos normalmente cerrados (uno por fase, Clase F) Totalmente protegidos con pantallas en todas las aberturas externas Rotor de barra de cobre en bastidor 500 Baja corriente de arranque con aislamiento de 5-8% de deslizamiento Clase F, F2 ubicación de caja de conductos Eslinga de eje Servicio especial de “pozo de aceite” Rodamientos de bolas Se convertirán en un elemento de acumulación cuando se agote el stock actual
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa29.0/14.5/8.4 A
- Eficiencia a plena carga86.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP23
- Código KVAJ
- kW7.50 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856043085
- Categoría del motorMotores de uso intensivo
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor230/460/796 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAD
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6208
- Tipo de productoMotores de uso intensivo
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosUL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaNo
- UPC_NO722856043085
- Diagrama de cableado