Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor145T
- Longitud total de la dimensión C12.99 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso42 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1725 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa2.3 A
- Eficiencia a plena carga78.5 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856042446
- Categoría del motorMotores de propósito definido
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV / 2/3 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4/6
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Rpm síncrono1800 rpm / 1200 rpm
- UPC_NO722856042446
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Diseño económico de dos devanados 56H, 143T y base combinada 145T con 12 orificios de montaje F1 montaje solamente, no se puede volver a montar en F2