Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor444TC
- Longitud total de la dimensión C54.85 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje3.3750 pulg.
- Peso2,117 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Descripción Palabra clave100 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEBC (enfriado por soplador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa250.0/125.0 A
- Eficiencia a plena carga94.5 %
- Clase de aislamientoH
- Clasificación IP43
- Número de catálogo del fabricanteY589
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856025531
- Categoría del motorMotor de servicio del inversor
- Caballos de fuerza del motor100 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAINV.
- Manual de funcionamiento
- Tipo de productoMotores de servicio vectorial del inversor
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Rpm síncrono1200 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de Velocidad Variable 100 HP, Fase 3 , 1200 RPM, 230/460 V, 444TC Cuadros, TEBC
- Protección térmicaTermostatos (N/C)
- Tipo de cojineteBola
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
100HP 1200RPM Y589 TEBC-AXIAL 230/460V
- Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase H Funcionamiento de par constante desde 0 a velocidad base en accionamiento vectorial, incluido TEFC (en variadores de voltios/hercios, Los motores TEFC se limitan a un par 20:1 constante Funcionamiento de HP constante a dos veces la velocidad base (143-256 bastidores);1.5 veces la base (todos los demás) Optimizado para el funcionamiento con inversor IGBT (NEMA Design A) Se requiere una fuente de alimentación independiente para el motor del ventilador Termostatos normalmente cerrados (uno por fase, clase F) Servicio continuo con una calidad de chip azul de 40°C ambientes, bastidor y soportes de hierro fundido Diseño de “fracket” patentado (cerramiento TEBC) Cojinetes de rodillos