Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor215TZ
- Longitud total de la dimensión C19.19 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso135 lb
Detalles
- Descripción Palabra clave7-1/2 CV
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa35.20 A
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor del ventilador/ventilador
- Caballos de fuerza del motor7-1/2 CV
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor208-230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosUL, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO722856037510
Descripción general
Descripción del fabricante
7-1/2HP 1800RPM Z125 DP 208-230V 215TZ
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad