Motion
143TCDR5330AB

LEESON (RRX)
143TCDR5330AB

Motor de bomba - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 143JP , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04738756
No. Fabricante 143TCDR5330AB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
143TCDR5330AB

Motor de bomba - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 143JP , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04738756
No. Fabricante 143TCDR5330AB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    143JP
  • Longitud del motor menos eje
    7.56
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    16.68 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    35 lb

Details

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    13.4/6.8-6.7 A
  • Eficiencia a plena carga
    72 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    J
  • kW
    0.75 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    Z420
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856034465
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Protector de sobrecarga
    1.15
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    JP
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de bomba de acoplamiento cerrado de 1 HP, monofásico, 1800 RPM, 115/208-230 V, bastidor de 143JP , ODP
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856034465
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1HP 1800RPM Z420 DP 115/208-230V 143JP
  • Dimensiones del eje de la bomba NEMA JP Bloqueo mecánico en el extremo del eje Diseño de arranque del condensador para un par de arranque alto No acepta el kit de cubierta antigoteo Servicio continuo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo