Motion
C1336
Motor de bomba - 1/3 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor de 56J , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #04738781
No. Fabricante C1336
Precio515.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba - 1/3 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor de 56J , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #04738781
No. Fabricante C1336
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
Su precio$515.56/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    BOLA
  • Tamaño del bastidor
    56J
  • Longitud del motor menos eje
    5.41
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    11.06 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    14 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    3450 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.33 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    5.6 A
  • Eficiencia a plena carga
    58.9 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    L
  • kW
    0.25 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    C1336
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856032072
  • Categoría del motor
    Motor de la bomba de impulsión
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Orientación del motor
    CUALQUIERA
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Protector de sobrecarga
    1
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    En sentido antihorario/en sentido horario
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Método de inicio
    SM
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de bomba de uso general de 1/3 HP, monofásico, 3600 RPM, 115/230 V, bastidor de 56J , TEFC
  • Protección térmica
    AUTOMÁTICO
  • Tipo de cojinete
    BOLA
  • UPC_NO
    722856032072
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3HP 3600RPM C1336 TEFC 115/230V 56J
  • Rodamientos de bolas de doble sellado, bloqueados mecánicamente en el extremo del eje Cubierta antigoteo no incluida, consulte la sección Accesorios 56J = 416 eje roscado de acero inoxidable con cabestrillo Reinicio automático del protector térmico 56C = eje de acero al carbono con llave

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo