Motion
444TTFN6086AC

LEESON (RRX)
444TTFN6086AC

Motor de uso general - 100 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 444 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1188 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04738799
No. Fabricante 444TTFN6086AC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
444TTFN6086AC

Motor de uso general - 100 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 444 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1188 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04738799
No. Fabricante 444TTFN6086AC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6318
  • Tamaño del bastidor
    444
  • Longitud del motor menos eje
    18.25 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6316
  • Longitud total de la dimensión C
    41.25 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    3.3750 pulg.
  • Peso
    1974 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Aplicaciones
    Sopladores y maquinaria en ambientes sucios y polvorientos, compresores, transportadores, bombas
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 CAPACIDAD
  • RPM base
    1188 rpm
  • Descripción Palabra clave
    100 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    248.0/124.0 A
  • Corriente de carga completa
    248.00 / 124.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    95 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    G
  • kW
    75 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856017987
  • Caballos de fuerza del motor
    100 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 100 HP, fase 3 , 1200 RPM, 230/460 V, bastidor 444T , TEFC
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 100 HP, fase 3 , 1200 RPM, 230/460 V, bastidor 444T , TEFC
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856017987
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
100HP 1200RPM E328 TEFC 230/460V 444T
  • Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007
  • Los modelos con pie C-Face tienen una clasificación de 60/50 Hz, los mismos HP
  • 1.15 Factor de servicio en onda sinusoidal, 1.0 Factor de servicio en potencia IGBT
  • F1 caja de conductos en base rígida, F3 en motores con pie de cara C (base rígida)
  • El motor acepta un kit de cara C
  • Eslinga de eje, aislamiento de clase F

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo