Motion
250MTFC6586AA

LEESON ELECTRIC
250MTFC6586AA

Motor de bastidor IEC - 37 kW, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 250M , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, base de 1190 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04738956
No. Fabricante 250MTFC6586AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
250MTFC6586AA

Motor de bastidor IEC - 37 kW, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 250M , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, base de 1190 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04738956
No. Fabricante 250MTFC6586AA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    250M
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    36.41 pulg.
  • Peso
    1,073 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F3
  • RPM base
    1190 rpm
  • Descripción Palabra clave
    50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    94.1 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    G
  • kW
    37 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856026798
  • Caballos de fuerza del motor
    50 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6314
  • Tipo de producto
    Motores de estructura IEC
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    IEC
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA
  • Método de inicio
    Arranque en estrella e inicio en Wdg de pieza, funcionamiento en Delta o inversor
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856026798
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
50HP 1200RPM R350A TEFC 230/460V 250M
  • Cumple con las IE3 eficiencias europeas y NEMA Premium® Construcción de marco de aluminio (marco 63-90 ) o hierro fundido (marco 100-315 ) chapado en nombre de 60/50 hercios al mismo PS, por encima de 90 fotogramas es de 60/50 Hz en el siguiente aislamiento inferior HP MAX GUARD® Clase F, Elevación de clase B a carcasa resistente a la intemperie con clasificación KW IP55 , Base giratoria/extraíble (63-90 bastidores) Arranque en estrella-Delta Run en 160 bastidores y 12 conductores más grandes para WYE-DELTA , devanado parcial en baja tensión, o a través de la línea de arranque, caja de terminales con empaque de montaje superior/sobredimensionada Cumple con IEEE45, IEC60092 y USCG CFR46 Servicio marino (63-90 bastidor “Bajo cubierta”) 1.15 Factor de servicio en onda sinusoidal de 60 Hz, 1.0 SF o VFD, Diseño IEC “N” con pares NEMA “B”