Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBola
- Tamaño del bastidor326TS
- Longitud del motor menos eje17.5
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C29.50 pulg.
- Diámetro del eje1.8750 pulg.
- Peso418 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente50 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base1770 rpm
- Descripción Palabra clave60 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa167.0/83.5 A
- Eficiencia a plena carga93.6 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22
- Código KVAE
- kW45 kW
- Número de catálogo del fabricanteU521
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856036094
- Categoría del motorMotor de bomba contra incendios
- Caballos de fuerza del motor60 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor200/400 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6311
- Protector de sobrecarga1.15
- Tipo de productoMotores de bomba
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeTS
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Método de inicioInicio en estrella de Delta Run
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de bomba contra incendios de 60 HP, fase 3 , 1800 RPM, 200/400 V, bastidor 326TS , ODP
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856036094
- Diagrama de cableado
Descripción general
- UL File EX5190, CSA File LR2025 y CE Mark 50˚C a temperatura ambiente, rodamientos de bolas 1.15 Factor de servicio (excepto según se indique) Pintura roja en 25 HP a 200 HP NEMA Diseño B, Código G o menos Los motores de doble voltaje tienen 12 conductores, adecuados para estrella-triángulo o en el arranque de línea en voltaje, o arranque de bobinado parcial en voltaje bajo Los motores de voltaje único tienen 12 conductores y son adecuados para estrella-triángulo, en la línea o arranque de bobinado parcial Acepta kits C-Face, consulte la sección Accesorios para ver kits