Motion
U759
Motor de uso general - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, bastidor 145T , caja DP, 60 Hz, base 1800 rpm, servicio de inversor
Artículo MI #04739032
No. Fabricante U759
Precio781.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, bastidor 145T , caja DP, 60 Hz, base 1800 rpm, servicio de inversor
Artículo MI #04739032
No. Fabricante U759
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
Precio781.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    145T
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    12.62 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    35 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Clasificación de uso intensivo del inversor; Protección térmica; Eficiencia premium; Trabajo pesado; Construcción de acero laminado; Cojinetes sellados permanentemente lubricados
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Aplicaciones
    Sopladores y maquinaria en entornos, compresores, transportadores, bombas
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1800 rpm
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio del inversor
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    DP
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    4.80–5.60 / 2.40 A
  • Eficiencia a plena carga
    86.50 %
  • Par de carga completa
    4.5 pies-libras;6.1 N-m
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Hp
    1.5 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    L
  • kW
    1.1 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    145TTDR6028
  • Página de producto del fabricante
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Número de velocidades
    1
  • Protector de sobrecarga
    Protección térmica
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA
  • Método de inicio
    Línea;Inversor
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Termostato
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Voltaje
    190 V, 230 V, 380 V, 460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
1 1/2 1800 U759 3/60/230/460 DP 145T