Motion
365THFS8046DT

MARATHON ELECTRIC
365THFS8046DT

Motor vectorial inversor - 75 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 365TC , caja TEBC (enfriada por soplador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04739070
No. Fabricante 365THFS8046DT
Precio24,099.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
365THFS8046DT

Motor vectorial inversor - 75 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 365TC , caja TEBC (enfriada por soplador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04739070
No. Fabricante 365THFS8046DT
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
Su precio$24,099.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    365TC
  • Longitud total de la dimensión C
    43.67 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    2.3750 pulg.
  • Peso
    1,026 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Diseñado para aplicaciones de inversores/vectores donde se requiere un rango de velocidad de par 2000:1 constante;Los usos incluyen: manipulación de materiales, máquinas herramienta, transportadores, elevadores, procesamiento de metales, bombas, compresores, procesamiento de textiles y otras máquinas industriales instaladas en entornos polvorientos o sucios donde se requiere construcción de hierro fundido
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Aplicaciones
    Compresores, transportadores, grúa y elevador, máquinas herramienta, manipulación de materiales, procesamiento de metales, otras máquinas industriales instaladas en entornos polvorientos o sucios, bombas, soportes de prueba, procesamiento textil
  • Descripción Palabra clave
    75 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEBC (enfriado por soplador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    180.00 / 90.00 A, 180.0/90.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    93 %
  • Clase de aislamiento
    H
  • Clasificación IP
    43
  • Número de catálogo del fabricante
    Y516
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856025159
  • Categoría del motor
    Motor de servicio del inversor
  • Caballos de fuerza del motor
    75 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    INV.
  • Manual de funcionamiento
  • Tipo de producto
    Motores de servicio vectorial del inversor
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de Velocidad Variable 75 HP, Fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, 365TC Cuadros, TEBC
  • Protección térmica
    Termostatos (N/C)
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Garantía
    Garantía de 3 años
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
75HP 1800RPM Y516 TEBC-AXIAL 230/460V
  • Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase H Funcionamiento de par constante desde 0 a velocidad base en accionamiento vectorial, incluido TEFC (en variadores de voltios/hercios, Los motores TEFC están limitados a un par 20:1 constante Funcionamiento de HP constante a dos veces la velocidad base (143-256 fotogramas);1.5 veces la base (todos los demás) Optimizado para funcionar con el inversor IGBT (NEMA Design A) Termostatos normalmente cerrados (uno por fase, clase F) Calidad Blue Chip, bastidor y soportes de hierro fundido Diseño de “fracket” patentado (cerramiento TEBC) Fuente de alimentación independiente requerida para el motor del ventilador