Motion
184TBDW7009AA

LEESON ELECTRIC
184TBDW7009AA

Motor de uso agrícola - 7-1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 184TZ , caja DPAO (aire de protección contra goteo), 60 Hz, base de 3525 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #04739089
No. Fabricante 184TBDW7009AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
184TBDW7009AA

Motor de uso agrícola - 7-1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 184TZ , caja DPAO (aire de protección contra goteo), 60 Hz, base de 3525 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #04739089
No. Fabricante 184TBDW7009AA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184TZ
  • Longitud total de la dimensión C
    15.88 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    95 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Aplicaciones
    Secadora agrícola para cultivos
  • RPM base
    3525 rpm
  • Descripción Palabra clave
    7.50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    DPAO ( Aire de retorno a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    31.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    82.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    12
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856028464
  • Categoría del motor
    Motor de uso agrícola
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    No
  • UPC_NO
    722856028464
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
7-1/2HP 3600RPM Z307A DPAO 230V 184TZ
  • Rodamientos de bolas de doble sellado Aislamiento de clase F para servicio continuo Termostatos para protección contra sobrecarga térmica (protector de reinicio automático en Z304) 34” conductores largos para facilitar la instalación Ejes enchavetados con orificio roscado 1/4”-20 UNC en el extremo Condensador enviado suelto Placa de identificación adicional incluida, suelta, para montaje remoto Diseño de arranque/funcionamiento del condensador para amperaje reducido