Motion
132STFC6586AA

MARATHON ELECTRIC
132STFC6586AA

Motor de bastidor IEC - 3 kW, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 132S , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1182 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04739278
No. Fabricante 132STFC6586AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
132STFC6586AA

Motor de bastidor IEC - 3 kW, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 132S , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1182 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04739278
No. Fabricante 132STFC6586AA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    132S
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    18.26 pulg.
  • Diámetro del eje
    38 mm
  • Peso
    175 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F3
  • RPM base
    1182 rpm
  • Descripción Palabra clave
    4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    89.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    J
  • kW
    3 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856026828
  • Caballos de fuerza del motor
    4 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6207
  • Tipo de producto
    Motores de estructura IEC
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    IEC
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
4HP 1200RPM R353A TEFC 230/460V 132S 3PH
  • Cumple con las IE3 eficiencias europeas y NEMA Premium® aislamiento MAX GUARD® Clase F, aumento de clase B a KW nominales Arranque en estrella-Delta Run en bastidor 160 y mayor rango de velocidad de par 10:1 variable y par constante como se indica Caja de terminales con empaque de montaje superior/sobredimensionada