Motion
112MTFC6537AA

MARATHON ELECTRIC
112MTFC6537AA

Motor de bastidor IEC - 4.10 kW, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 112M , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1765 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04739283
No. Fabricante 112MTFC6537AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
112MTFC6537AA

Motor de bastidor IEC - 4.10 kW, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 112M , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1765 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04739283
No. Fabricante 112MTFC6537AA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    112M
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    18.42 pulg.
  • Diámetro del eje
    28 mm
  • Peso
    122 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F3
  • RPM base
    1765 rpm
  • Descripción Palabra clave
    5.50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    91.7 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    N
  • kW
    4.10 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856026866
  • Caballos de fuerza del motor
    5-1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6207
  • Tipo de producto
    Motores de estructura IEC
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    IEC
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Arranque en estrella del eje delta o inversor
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
5-1/2HP 1800RPM R425A TEFC 575V 112M 3PH
  • Meets IE3 European and NEMA Premium® efficiencies Aluminum (63-90 frame) or Cast Iron (100-315 frame) frame construction MAX GUARD® Class F Insulation, Class B rise @ rated KW IP55 weatherproof enclosure, Rotatable/Removable Base (63-90 frame) Wye Start-Delta Run on 160 Frame and larger 10:1 Variable Torque, Constant Torque speed range as noted Top Mounted/Oversized gasketed terminal box Meets IEEE45, IEC60092 & USCG CFR46 Marine Duty (63-90 frame “Below Deck”) 1.15 Service Factor on 60 Hz sine wave, 1.0 SF or VFD, IEC Design “N” with NEMA “B” Torques CE marked