Motion
213TTDW16010AA

LEESON ELECTRIC
213TTDW16010AA

Motor de uso general - 10 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 213 , caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base 3515 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04739339
No. Fabricante 213TTDW16010AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
213TTDW16010AA

Motor de uso general - 10 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 213 , caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base 3515 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04739339
No. Fabricante 213TTDW16010AA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6309
  • Tamaño del bastidor
    213
  • Longitud del motor menos eje
    11.15 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6206
  • Longitud total de la dimensión C
    18.03 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    127 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 Capaz
  • RPM base
    3515 rpm
  • Descripción Palabra clave
    10 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Amperios de carga completa
    23.4/11.7 A
  • Corriente de carga completa
    23.40 / 11.70 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.5 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    H
  • kW
    7.50 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856012043
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 10 HP, fase 3 , 3600 RPM, 230/460 V, bastidor 213TC , ODP
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Arranque de Wdg de pieza, solo bajo voltaje y arranque en estrella, Delta Run
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 10 HP, fase 3 , 3600 RPM, 230/460 V, bastidor 213TC , ODP
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856012043
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
10HP 3600RPM U432A DP 230/460V 213TC 3PH
  • Bloqueado mecánicamente en el extremo del eje
  • Clasificación de 60/50 hertzios, 190/380 o 380 voltios a la siguiente potencia inferior
  • 12 conductores para WYE-DELTA, bobinado parcial en baja tensión o arranque en línea