Motion
48A17T237D

LEESON ELECTRIC
48A17T237D

Motor de uso agrícola - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, 230 V, bastidor 48Y , caja TEAO, 60 Hz, base 1625 rpm, uso continuo
Artículo MI #04739401
No. Fabricante 48A17T237D
Precio480.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
48A17T237D

Motor de uso agrícola - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, 230 V, bastidor 48Y , caja TEAO, 60 Hz, base 1625 rpm, uso continuo
Artículo MI #04739401
No. Fabricante 48A17T237D
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
Precio480.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    11.81 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    23 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Cojinetes con doble protección; grasa Exxon Polyrex Em; deflectores de eje; drenajes de condensación
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1625 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    HP:0.33, F#48Y, RPM:1800, 115/230V, TÉ
  • Descripción Palabra clave
    0.33 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Condensador de división permanente
  • Tipo de envolvente
    TEAO
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    3.8/1.9 A
  • Eficiencia a plena carga
    66 %
  • Par de carga completa
    1.07 pies-libras;1.45 N-m
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Hp
    0.33 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    D
  • kW
    0.25 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    X031
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856028068
  • Modelo
    48A17T237D
  • Categoría del motor
    Motor de uso agrícola
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V, 230 V
  • Tipo de montaje
    Base flexible/pernos extendidos
  • Número de velocidades
    1
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Tipo de eje
    Extensión especial única
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Sólo rotor de bloqueo automático
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856028068
  • Voltaje
    115 V, 230 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3HP 1800RPM X031 TEO 115/230V 48Y 1PH
  • Tornillos pasantes extendidos 48/56 orificios de montaje del bastidor completamente sellados Servicio continuo Reinicio automático del protector térmico Eje de 1/2” diám. x 2-1/2” de longitud con dos planos, 90º de separación
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"