Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48Y
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso17 lb
Detalles
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Tipo de envolventeOAO (aire libre)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa4.20–4.20 A
- Eficiencia a plena carga66.00 %
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor del ventilador del condensador
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor208-230 V
- Tipo de montajePerno pasante extendido
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosUL, CSA
- Rpm síncrono1200 rpm