Motion
48A17T96D
Motor de tratamiento de aire (HVAC): 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor 48Z , caja TEAO, 60 Hz, base 1625 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04739470
No. Fabricante 48A17T96D
Precio367.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de tratamiento de aire (HVAC): 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor 48Z , caja TEAO, 60 Hz, base 1625 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04739470
No. Fabricante 48A17T96D
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
Precio367.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    48Z
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    11.7500 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    11.75 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    16 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Protector térmico de restablecimiento automático; Sistema de aislamiento de iris; Lubricado permanentemente; Cojinetes sellados doblemente; Montaje vertical/horizontal
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1625 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    HP:0.50, F#48Z, RPM:1800, 208-230V, TÉ
  • Descripción Palabra clave
    0.50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Condensador de división permanente
  • Tipo de envolvente
    TEAO
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.9-2.6 A
  • Eficiencia a plena carga
    71.7 %
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Hp
    0.50 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    D
  • kW
    0.37 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    X468
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856037992
  • Modelo
    48A17T96D
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V
  • Tipo de montaje
    Perno redondo/extendido
  • Número de velocidades
    1
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Tipo de eje
    Extensión especial única
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Sólo rotor de bloqueo automático
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856037992
  • Voltaje
    De 208 a 230 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2HP 1800RPM X468 TEO 208-230V 48Z 1PH
  • Soportes de bastidor y extremo incluidos Cables largos modelo 30” de una sola velocidad, Eslinga de eje Tapón para marcha atrás resistente a la intemperie 1-1/2” pernos pasantes en el extremo del eje, 1” pernos pasantes en el extremo del cable Protector térmico de reinicio automático Orificios de drenaje con tapones extraíbles en los soportes de extremo. Retire el tapón inferior después de la instalación Kits de montaje de terminal y otros accesorios disponibles (consulte la sección Accesorios) Condensador no incluido, consulte la sección Accesorios 1" a través de los pernos, extremo opuesto del eje

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron