Motion
284TTFNA7240AA

MARATHON ELECTRIC
284TTFNA7240AA

Motor de manejo de aire (HVAC) - 20 hp, 1800 rpm / 900 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 284T , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1775 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04739480
No. Fabricante 284TTFNA7240AA
Precio6,067.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
284TTFNA7240AA

Motor de manejo de aire (HVAC) - 20 hp, 1800 rpm / 900 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 284T , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1775 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04739480
No. Fabricante 284TTFNA7240AA
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
Su precio$6,067.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    284T
  • Longitud total de la dimensión C
    26.21 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg.
  • Peso
    489 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1775 rpm
  • Descripción Palabra clave
    20 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    24.00 / 8.50 A, 24.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    91.7 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856042262
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    20 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4/8
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm / 900 rpm
  • Protección térmica
    No
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
20HP 1800/8RPM Y385 TEFC 460V 284T 3PH
  • Calidad Blue Chip®, construcción 100% de hierro fundido para rigidez y vibración reducida Pintura epoxi interna y externa Aislamiento Clase F Tubos de grasa extendidos, reengrasables en servicio Drenajes en T proporcionados para drenaje eficaz Cabestrillo del eje, sellos Forsheda en ambos extremos Datos reales de prueba y vibración suministrados con cada motor

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good