Motion
324THFPA8086AC

MARATHON ELECTRIC
324THFPA8086AC

Motor vectorial inversor - 25 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 324TC , caja TEBC (enfriada por soplador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04739489
No. Fabricante 324THFPA8086AC
Precio20,969.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
324THFPA8086AC

Motor vectorial inversor - 25 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 324TC , caja TEBC (enfriada por soplador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04739489
No. Fabricante 324THFPA8086AC
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
Precio20,969.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    324TC
  • Longitud total de la dimensión C
    40.54 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    2.1250 pulg.
  • Peso
    633 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Descripción Palabra clave
    25 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEBC (enfriado por soplador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    67.0/33.5 A
  • Eficiencia a plena carga
    91.7 %
  • Clase de aislamiento
    H
  • Clasificación IP
    43
  • Número de catálogo del fabricante
    Y583
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856025296
  • Categoría del motor
    Motor de servicio del inversor
  • Caballos de fuerza del motor
    25 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    INV.
  • Manual de funcionamiento
  • Tipo de producto
    Motores de servicio vectorial del inversor
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de Velocidad Variable 25 HP, Fase 3 , 1200 RPM, 230/460 V, 324TC Cuadros, TEBC
  • Protección térmica
    Termostatos (N/C)
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
25HP 1200RPM Y583 TEBC-AXIAL 230/460V
  • Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase H Funcionamiento de par constante desde 0 hasta la velocidad base en el regulador vectorial, incluidos los variadores TEFC (en voltios/hercios, los motores TEFC se limitan al par 20:1 constante Funcionamiento de HP constante hasta dos veces la velocidad base (143-256 bastidores);1.5 veces la base (todos los demás) Optimizado para el funcionamiento con inversor IGBT (diseño NEMA B) Montaje de pie en C a través de 100 HP, como se indica Termostatos normalmente cerrados (uno por fase, clase F) Servicio continuo con calidad Blue Chip a temperatura ambiente de 40°C , bastidor de hierro fundido y soportes Diseño de “fracket” patentado (caja de TEMB) Fuente de alimentación independiente requerida para el motor del soplador
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"