Motion
143THEN8034CB

LEESON ELECTRIC
143THEN8034CB

Motor vectorial inversor - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 143TC , caja EPNV (no ventilada a prueba de explosiones), 60 Hz, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04739493
No. Fabricante 143THEN8034CB
Precio14,276.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
143THEN8034CB

Motor vectorial inversor - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 143TC , caja EPNV (no ventilada a prueba de explosiones), 60 Hz, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04739493
No. Fabricante 143THEN8034CB
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
Su precio$14,276.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    143TC
  • Longitud total de la dimensión C
    21.44 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    86 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    EPNV (antideflagrante, no ventilado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    3.0/1.5 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    54
  • Número de catálogo del fabricante
    Y978
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856025548
  • Categoría del motor
    Motor de servicio del inversor
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    INV.
  • Manual de funcionamiento
  • Tipo de producto
    Motores de servicio vectorial del inversor
  • Estándares cumplidos
    CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de velocidad variable de 1 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, 143TC fotogramas, EPNV
  • Protección térmica
    Termostatos (N/C)
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856025548
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1HP 1800RPM Y978 EPNV 230/460V 143TC 3PH
  • Codificador a prueba de explosiones BEI H38 1024 ppr, Clase I Grupos C y D,Clase II Grupos E, F, G incluido Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F Funcionamiento de par constante desde 0 a velocidad base en accionamiento vectorial Funcionamiento de potencia constante hasta dos RPM base Optimizado para funcionar con inversor IGBT (NEMA Diseño A) estándar F1 , NO reversible en campo a F2, Cumple con el código de temperatura T3B Adecuado para termostatos normalmente cerrados del grupo C (uno por fase, Clase F) Bastidor y soportes de hierro fundido, archivo n.o UL E12044, MC228275/ N.o de archivo certificado por CSA LR47504, MC236833

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"