Motion
182TCFW7072AA

LEESON ELECTRIC
182TCFW7072AA

Motor para uso en granja - 2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 182T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1735 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #04739502
No. Fabricante 182TCFW7072AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
182TCFW7072AA

Motor para uso en granja - 2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 182T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1735 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #04739502
No. Fabricante 182TCFW7072AA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    182T
  • Longitud total de la dimensión C
    14.46 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    66 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1735 rpm
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    24.0/12.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    72 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856027832
  • Categoría del motor
    Motor de uso agrícola
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Manual
  • UPC_NO
    722856027832
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
2HP 1800RPM Z119A TEFC 115/230V 182T 1PH
  • Extremo del eje bloqueado mecánicamente en modelos con cara C Diseño de arranque de condensador para par de arranque alto Diseño de arranque de inducción de condensador Protector térmico de reinicio manual a baja temperatura Construcción totalmente cerrada y totalmente sellada para entornos sucios Drenajes de condensación Aislamiento de eslinga de eje Clase F F1 solo montaje, no puede volver a montarse en F2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron