Motion
213TBFW7010AB

MARATHON ELECTRIC
213TBFW7010AB

Motor de bomba - 7-1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 230 V, bastidor de 213JM , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 3465 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04739503
No. Fabricante 213TBFW7010AB
Precio2,591.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
213TBFW7010AB

Motor de bomba - 7-1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 230 V, bastidor de 213JM , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 3465 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04739503
No. Fabricante 213TBFW7010AB
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
Precio2,591.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    213JM
  • Longitud del motor menos eje
    9.65
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    20.59 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    90 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 Capaz
  • RPM base
    3465 rpm
  • Descripción Palabra clave
    7.50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    32.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    81.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    G
  • kW
    5.60 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    Z434
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856032713
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6206
  • Protector de sobrecarga
    1
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    JM
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de bomba de acoplamiento cerrado de 7.50 HP, monofásico, 3600 RPM, 230 V, bastidor de 213JM , TEFC
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
7-1/2HP 3600RPM Z434 TEFC 230V 213JM 1PH
  • Dimensiones del eje de la bomba NEMA JM Bloqueado mecánicamente en el extremo del eje Diseño de arranque/funcionamiento del condensador para mayor eficiencia Servicio continuo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron