Motion
143TTFN6563AA

LEESON ELECTRIC
143TTFN6563AA

Motor de uso intensivo - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 143T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1735 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #04739550
No. Fabricante 143TTFN6563AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
143TTFN6563AA

Motor de uso intensivo - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 143T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1735 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #04739550
No. Fabricante 143TTFN6563AA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    143T
  • Longitud del motor menos eje
    6.25 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    12.92
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    71 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 CAPACIDAD
  • RPM base
    1735 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    Bola
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Características
    El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso. El aislamiento de clase F protege el motor para una clasificación de temperatura máxima. Estructura de hierro fundido y estructura de acero inoxidable para mayor durabilidad. La protección interna contra la corrosión prolonga la vida útil del motor.
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    3.0/1.5 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    54
  • Código KVA
    M
  • kW
    0.75 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856018984
  • Categoría del motor
    Motores de uso intensivo
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    No
  • UPC_NO
    722856018984
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1HP 1800RPM E375 TEFC 230/460V 143T 3PH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron