Motion
326TSTFCA6005AA

LEESON ELECTRIC
326TSTFCA6005AA

Motor de uso general - 50 hp, 3600 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 326 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 3568 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04739601
No. Fabricante 326TSTFCA6005AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
326TSTFCA6005AA

Motor de uso general - 50 hp, 3600 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 326 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 3568 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04739601
No. Fabricante 326TSTFCA6005AA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6212
  • Tamaño del bastidor
    326
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6212
  • Longitud total de la dimensión C
    32.44 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg.
  • Peso
    669 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 CAPACIDAD
  • RPM base
    3568 rpm
  • Descripción Palabra clave
    50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    44.5 A
  • Corriente de carga completa
    43.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    93 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    G
  • kW
    37.30 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856002259
  • Caballos de fuerza del motor
    50 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    TS
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 50 HP, fase 3 , 3600 RPM, 575 V, bastidor 326TS , TEFC
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Arranque en estrella del eje delta o inversor
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 50 HP, fase 3 , 3600 RPM, 575 V, bastidor 326TS , TEFC
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856002259
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
50HP 3600RPM GT1136 TEFC 575V 326TS 3PH
  • Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007
  • Bastidor y soportes de hierro fundido
  • Par 10:1 variable y par 10:1 constante de servicio del inversor
  • Aislamiento de clase F
  • Conjunto estándar F1, reversible a conjunto F2
  • Se acumulará cuando se agoten las existencias actuales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"