Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor48NZ
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total10.8400 pulg., 275.33 mm
- Longitud total de la dimensión C10.84 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso17 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesRodamientos de bolas con doble blindaje;Certificado por Csa y reconocido por Ul;Marcado Ce
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base3450 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónHP:0.50, F#48NZ, RPM:3600, 115/208-230V, DP
- Descripción Palabra claveVentilador y soplador
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Tipo de envolventeDP
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completaDe 3.5 a 3.7 A, 7.4 A
- Eficiencia a plena carga62 %
- Par de carga completa12.00 pies-libras
- Código de armonización8501.40.4040
- Hp0.50 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP12
- Código KVAL
- kW0.37 kW
- Número de catálogo del fabricanteO011
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856041548
- Modelo48C34D2028G
- Categoría del motorMotores de propósito definido
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor115 V, 208-230 V
- Tipo de montajeRonda
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaManual
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Tipo de ejeExtensión especial única
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento manual
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856041548
- Voltaje115 V, 208 a 230 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Estructura de acero semicerrada 20” Conductores largos desde una abertura 1/2” NPT Diseño de ejecución de inducción de inicio de condensador Carcasa a prueba de goteo directo de dos tornillos, NEMA N o M