Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBola
- Tamaño del bastidor63
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C8.54 pulg.
- Diámetro del eje11 mm
- Peso11 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF3
- RPM base3430 rpm
- Descripción Palabra clave0.25 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAluminio
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga72 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Código KVAJ
- kW0.19 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856026149
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeB3 Brida
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6202
- Tipo de productoMotores de estructura IEC
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeIEC
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856026149
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cumple con las IE3 eficiencias europeas y NEMA Premium® Construcción de marcos de aluminio (marco 63-90 ) o hierro fundido (marco 100-315 ) chapado en el nombre de 60/50 hercios al mismo HP, por encima de 90 fotogramas es de 60/50 Hz en el siguiente aislamiento inferior HP MAX GUARD® Clase F, Elevación de clase B a carcasa resistente a la intemperie con clasificación KW IP55 , Base giratoria/extraíble (63-90 bastidores) Arranque en estrella-Delta Run en 160 bastidores y factor de servicio 1.15 más grande en onda sinusoidal de 60 Hz, 1.0 SF o VFD, Diseño IEC “N” con pares NEMA “B” Caja de terminales con empaque de montaje superior/sobredimensionado Cumple con IEEE45, IEC60092 y USCG CFR46 Servicio marino (marco 63-90 “Bajo cubierta”)