Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBola
- Tamaño del bastidor90S
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C12.83 pulg.
- Diámetro del eje24 mm
- Peso38 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF3
- RPM base3520 rpm
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAluminio
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga85.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Código KVAL
- kW1.50 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856027399
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6205
- Tipo de productoMotores de estructura IEC
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeIEC
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856027399
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cumple con las IE3 eficiencias europeas y NEMA Premium® aislamiento MAX GUARD® Clase F, aumento de clase B a KW nominales Arranque en estrella-Delta Run en bastidor 160 y mayor rango de velocidad de par 10:1 variable y par constante como se indica Caja de terminales con empaque de montaje superior/sobredimensionada