Motion
444TSTDS16034AP

MARATHON ELECTRIC
444TSTDS16034AP

Motor de uso general - 150 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 444 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1785 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04739797
No. Fabricante 444TSTDS16034AP
Precio25,408.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
444TSTDS16034AP

Motor de uso general - 150 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 444 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1785 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04739797
No. Fabricante 444TSTDS16034AP
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
Precio25,408.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6313
  • Tamaño del bastidor
    444
  • Longitud del motor menos eje
    18.50 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6313
  • Longitud total de la dimensión C
    34.00 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    3.3750 pulg.
  • Peso
    1376 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 CAPACIDAD
  • RPM base
    1785 rpm
  • Descripción Palabra clave
    150 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    170.0 A
  • Corriente de carga completa
    170.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    95.8 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    12
  • Código KVA
    F
  • kW
    112 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856012296
  • Caballos de fuerza del motor
    150 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    TS
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 150 HP, fase 3 , 1800 RPM, 460 V, bastidor 444TSC , ODP
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Inicio en estrella de Delta Run
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 150 HP, fase 3 , 1800 RPM, 460 V, bastidor 444TSC , ODP
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
150HP 1800RPM U456A DP 460V 444TSC 3PH
  • Rodamientos de bolas, bloqueados mecánicamente en el extremo del eje (excluye modelos 5K )
  • Factores de servicio NEMA
  • Reconocimiento UL y certificación CSA
  • F1 montaje solamente, no se puede volver a montar en F2
  • 12 conductores para WYE-DELTA, bobinado parcial en baja tensión o arranque en línea

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo