Motion
182THTCD9076AA

LEESON ELECTRIC
182THTCD9076AA

Motor de uso intensivo - 1-1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 182T , caja TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, base de 1175 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #04739819
No. Fabricante 182THTCD9076AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
182THTCD9076AA

Motor de uso intensivo - 1-1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 182T , caja TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, base de 1175 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #04739819
No. Fabricante 182THTCD9076AA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6206
  • Tamaño del bastidor
    182T
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    12.71 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    111 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 CAPACIDAD
  • RPM base
    1175 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1.50 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    Bola
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Características
    Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con la norma EISA2007 de IEEE-841 para aplicaciones severas Construcción de hierro fundido al 100% para rigidez y vibración reducida Aisladores de rodamiento Inpro/Seal® VBX® en la extensión del eje motriz TENV y en ambos extremos del sistema de aislamiento de protección TEFC IP56 MAX GUARD® Clase H Par constante para servicio de inversor Respiradero de bronce sinterizado con drenaje de latón y tapas de los rodamientos, equilibrado con precisión a 0,08”/seg Factor de servicio en onda sinusoidal 1.15 , Factor de servicio 1.0 en potencia IGBT
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    2.3 A
  • Eficiencia a plena carga
    87.5 %
  • Clase de aislamiento
    H
  • Clasificación IP
    56
  • Código KVA
    L
  • kW
    1.10 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856192400
  • Categoría del motor
    Motores de uso intensivo
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Rotación del eje
    Selectivo en el sentido de las agujas del reloj
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    No
  • UPC_NO
    722856020871
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1-1/2HP 1200RPM W509 TENV 460V 182T 3PH
  • Cumple o supera las eficiencias de NEMA Premium®, excepto cuando se indique lo contrario
  • Los modelos NEMA Premium® cumplen con EISA2007
  • Cumple con el estándar IEEE-841 para aplicaciones de uso intensivo
  • Construcción 100% de hierro fundido para mayor rigidez y menor vibración
  • Base rígida
  • Aisladores de cojinetes Inpro/Seal® VBX® en la extensión TENV del eje motriz y en ambos extremos de TEFC
  • Disposiciones para agregar eje de punta para un encoder (182T-449T, TEFC solamente)
  • Pintura epoxi interna y externa
  • Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F
  • El rango de velocidad de par constante se indica en la columna CT SPEED RANGE
  • 1.15 Factor de servicio en onda sinusoidal, 1.0 Factor de servicio en potencia IGBT
  • Tapas de cojinetes (254T y más grandes)
  • Precisión equilibrada a 0,08”/s
  • Tubos de grasa extendidos, reengrasables en servicio
  • Drenaje y respiradero de latón
  • Cumple con General Motors GM 7E-TA para uso automotriz
  • Cumple con IEEE45 USCG Marine-Duty, API RPI4F para plataformas marítimas, IP56
  • Cumple con la especificación de impermeabilidad NEMA MG1—1.26.6
  • Placa de identificación de certificación CSA División 2 para trabajos peligrosos
  • División 2/Zona 2 Clase I (gases), Grupos A, B, C, D
  • Cumple con el código de temperatura T2B
  • Datos reales de prueba y vibración suministrados con cada motor
  • Cojinetes de bolas (excepto según se indique)
  • Reconocimiento UL (hasta 449T) y certificación CSA y marcado CE
  • Garantía de cinco años NOTA: Los motores marcados con un asterisco (*) son Precio bajo solicitud (POR) y tienen una cantidad mínima de pedido de cinco

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo