Motion
48A8O181H
Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/2 hp, 900 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor de 48Z , caja OAO (abierta) , 60 Hz, base de 825 rpm, montaje de poste redondo/extendido, servicio continuo
Artículo MI #04739826
No. Fabricante 48A8O181H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/2 hp, 900 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor de 48Z , caja OAO (abierta) , 60 Hz, base de 825 rpm, montaje de poste redondo/extendido, servicio continuo
Artículo MI #04739826
No. Fabricante 48A8O181H
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Z
  • Longitud total de la dimensión C
    12.44 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    18 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    825 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    OAO (aire libre)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    3.3-3.3 A
  • Eficiencia a plena carga
    62 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    01
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856037602
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    8
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V
  • Tipo de montaje
    Perno redondo/extendido
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Rpm síncrono
    900 rpm
  • Protección térmica
    Sólo rotor de bloqueo automático
  • UPC_NO
    722856037602
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2HP 900RPM X098 OPAO 208-230V 48Z 1PH
  • Soporte de extremo de bastidor y eje cerrado Modelo de velocidad única Enchufe para marcha atrás resistente al clima 30” conductores largos Eje con plano, a menos que se indique lo contrario Eslinga de eje 1-5/8” Pernos pasantes extendidos en el extremo del eje Reinicio automático Protección térmica Juegos de montaje en terminal y otros accesorios disponibles, consulte la sección Accesorios

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"