Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56Z
- Longitud total de la dimensión C15.50 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso22 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base825 rpm
- Descripción Palabra clave0.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeDPAO ( Aire de retorno a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa3.4 A
- Eficiencia a plena carga59.5 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856037626
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor8
- Tensión de alimentación del motor208-230 V
- Tipo de montajeAnillos flexibles/perno extendido
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Rpm síncrono900 rpm
- Protección térmicaSólo rotor de bloqueo automático
- UPC_NO722856037626
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Soporte de extremo de bastidor y eje cerrado Modelo de velocidad única Enchufe para marcha atrás resistente al clima 30” conductores largos Eje con eslinga de eje plano 1-5/8” Pernos pasantes extendidos en el extremo del eje Reinicio automático Protección térmica Juegos de montaje en terminal y otros accesorios disponibles, vea la sección Accesorios Montaje en anillo flexible, base no incluida