Motion
56T11D5209E

LEESON ELECTRIC
56T11D5209E

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1 hp, 1200 rpm, 3 f, 200-230 V, 460 V, bastidor 56 , caja DPAO, 60 Hz, base 1140 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04739828
No. Fabricante 56T11D5209E
Precio1,072.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
56T11D5209E

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1 hp, 1200 rpm, 3 f, 200-230 V, 460 V, bastidor 56 , caja DPAO, 60 Hz, base 1140 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04739828
No. Fabricante 56T11D5209E
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
Precio1,072.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    14.8000 pulg., 375.92 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    14.80 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    36 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    70°C Ambiente;Reemplaza al portador N.o Hd52Ve214;Puntos de bolas;Motores de león. Motores y soluciones en nuestro Coretm
  • Rango de temperatura ambiente
    158 °F;70 °C
  • Amperios a tensión
    6.6-6 A;3 A a 200-230 V;460 V
  • Aplicaciones
    Transportista
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1140 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    HP:1, F#56, RPM:1140, 200-230/460V, DPAO
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    DPAO
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    De 6.6 a 6 A;3 A
  • Corriente de carga completa
    6.6-6.0/3.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    78.1 %
  • Código de armonización
    8501.51.6040
  • Hp
    1 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    M
  • kW
    0.75 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    X235
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856041975
  • Modelo
    56T11D5209E
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    200-230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Banda redonda/en el vientre
  • Número de velocidades
    1
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares
    Certificación CSA, reconocimiento UL
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Sólo rotor de bloqueo automático
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856041975
  • Voltaje
    460 V, 200 a 230 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1HP 1200RPM X235 DPAO 200-230/460V 56
  • 70°C ambiente Reemplaza los rodamientos de bolas Carrier N.o HD52VE214 y Marathon N.o 56T11D33

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"