Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del bastidor48YZ
- Longitud total de la dimensión C9.06 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso11 lb
Details
- 2D Dibujo
- RPM base825 rpm
- Descripción Palabra clave0.13 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeOAO (aire libre)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa0.90-0.90 A
- Eficiencia a plena carga52.5 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP10
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856048929
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1/8 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor8
- Tensión de alimentación del motor208-230 V
- Tipo de montajePerno redondo/extendido
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Rpm síncrono900 rpm
- Protección térmicaSólo rotor de bloqueo automático
- UPC_NO722856048929
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
1/8HP 900RPM X278 OPAO 208-230V 48YZ 1PH
- El bastidor y el soporte del extremo del eje opuesto están cerrados para el montaje vertical del eje hacia abajo Tapón de inversión resistente al clima 30” Cables largos Eslinga del eje 1-1/2” Pernos pasantes extendidos en el extremo del eje, pernos pasantes de 1 in, extremo opuesto del eje Protector térmico de reinicio automático
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad