Motion
48A17T356D

LEESON ELECTRIC
48A17T356D

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor de 48Z , caja de TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 60 Hz, base de 1625 rpm, montaje redondo/extendido, servicio continuo
Artículo MI #04739834
No. Fabricante 48A17T356D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
48A17T356D

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor de 48Z , caja de TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 60 Hz, base de 1625 rpm, montaje redondo/extendido, servicio continuo
Artículo MI #04739834
No. Fabricante 48A17T356D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Z
  • Longitud total de la dimensión C
    10.56 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    13 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1625 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.25 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.4 A
  • Eficiencia a plena carga
    67.2 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856037947
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V
  • Tipo de montaje
    Perno redondo/extendido
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Sólo rotor de bloqueo automático
  • UPC_NO
    722856037947
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/4HP 1800RPM X463 TENV 208-230V 48Z 1PH
  • Soportes de bastidor y extremo incluidos Cables largos modelo 30” multivelocidad, Eslinga de eje Tapón para marcha atrás resistente a la intemperie 1/2” pernos pasantes en el extremo del eje, 1” pernos pasantes en el extremo del cable Protector térmico de reinicio automático Orificios de drenaje con tapones extraíbles en los soportes de extremo. Retire el tapón inferior después de la instalación Kits de montaje de terminal y otros accesorios disponibles (consulte la sección Accesorios) Temperatura ambiente 60°C , Condensador no incluido, consulte la sección Accesorios

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good