Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del bastidor184T
- Longitud total de la dimensión C16.19 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso141 lb
Details
- 2D Dibujo
- RPM base1760 rpm
- Descripción Palabra clave3 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa4.00 / 1.75 A, 4.0 A
- Eficiencia a plena carga85.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856042217
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4/8
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Rpm síncrono1800 rpm / 900 rpm
- Protección térmicaNo
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
3HP 1800/8RPM Y380 TEFC 460V 184T 3PH
- Calidad Blue Chip®, construcción 100% de hierro fundido para rigidez y vibración reducida Pintura epoxi interna y externa Aislamiento Clase F Tubos de grasa extendidos, reengrasables en servicio Drenajes en T proporcionados para drenaje eficaz Cabestrillo del eje, sellos Forsheda en ambos extremos Datos reales de prueba y vibración suministrados con cada motor